Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70, per la costruzione di contenitori a pressione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Dadi esagonali per la costruzione di recipienti a pressione in conformità alle normative AD. I documenti del codice di buona pratica professionale AD 2000 sono creati dal "Gruppo di lavoro per recipienti a pressione"
- Soddisfa le condizioni del codice di buona pratica professionale AD 2000 W 7/2 (ex W 2) in merito all'esenzione del certificato di prova 3.1 a norma DIN EN 10204 (vedere la scheda VdTÜV 1253/4)
Nella scheda VdTÜV 1253/4 sono elencati i produttori di viti e dadi ispezionati da un esperto dell'ente di supervisione tecnica tedesco (TÜO, Technical Supervisory Organisation). I prodotti sono etichettati con il codice costruttore e la classe di resistenza
ISO 4032, sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filetto standard | Filetto fine spostato nella normativa ISO 8673.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.