Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70

  • Normative: ISO 4032
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Classe di resistenza: 70
  • Superficie: Base
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A4-70

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A4-70

Vite a testa cilindrica  Con esagono incassato

Vite a testa cilindrica Con esagono incassato

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A4

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A4

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A4

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A4

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A4

Dado esagonale

Dado esagonale

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio inox A4-70

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio inox A4-70

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A4-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A4-070

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio inox A4-50 e A4-70

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio inox A4-50 e A4-70

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A4

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A4

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio inox A4

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio inox A4

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A4

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A4

Rondella piana con smusso

Rondella piana con smusso

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A4

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A4

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A2, forma B

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A2, forma B

Dado esagonale DIN 934, acciaio zincato a caldo I8I (tzn)

Dado esagonale DIN 934, acciaio zincato a caldo I8I (tzn)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella per vite a testa cilindrica

Rondella per vite a testa cilindrica

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, ottone, grezzo

Dado esagonale DIN 934, ottone, grezzo

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale Per impianti frenanti pneumatici

Dado esagonale Per impianti frenanti pneumatici

Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A2

Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN 933, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione DIN 933, acciaio inox A2

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10

Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma B, corrugata

Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma B, corrugata

Spesso acquistato insieme a
Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio inox A4

Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio inox A4

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A4-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A4-070

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Rondelle piane - serie larga ISO 7093-1, acciaio inox A4, 200 HV

Rondelle piane - serie larga ISO 7093-1, acciaio inox A4, 200 HV

Capicorda di potenza da pinzare

Capicorda di potenza da pinzare

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

ASSY® 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

Capicorda ad innesto lamellare maschio isolato, Easy entry

Capicorda ad innesto lamellare maschio isolato, Easy entry

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Punta reversibile fresatura metallo, metallo duro

Punta reversibile fresatura metallo, metallo duro

Tappo di copertura Per viti/dadi a testa esagonale

Tappo di copertura Per viti/dadi a testa esagonale

Kit intestatura fune WLAKIT

Kit intestatura fune WLAKIT

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Filo per saldatura  SG2

Filo per saldatura SG2

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Rondella autobloccante NORD-LOCK

Rondella autobloccante NORD-LOCK

Svasatore conico, anello giallo/blu, HSS 90° DIN 335 C

Svasatore conico, anello giallo/blu, HSS 90° DIN 335 C

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filetto intero

Vite a testa esagonale con filetto intero

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Mensola VARIFIX® 36/36

Nastro di precisione in carta crespata rinforzata

Nastro di precisione in carta crespata rinforzata

Filo per saldatura  SG2

Filo per saldatura SG2

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP<SUP>®</SUP> 2 pz

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP® 2 pz

Pinza crimpatrice per capicorda isolati

Pinza crimpatrice per capicorda isolati

Nastro sigillafiletti PTFE

Nastro sigillafiletti PTFE

Spessore per telai e controtelai

Spessore per telai e controtelai

Ancorante W- FAZ/A4

Ancorante W- FAZ/A4

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Guanto monouso in nitrile Grip Comfort

Guanto monouso in nitrile Grip Comfort

Kit ABS/ABH 12 COMPACT 12 V 2 in1 con borsa, 6 pz

Kit ABS/ABH 12 COMPACT 12 V 2 in1 con borsa, 6 pz

Capicorda a crimpare, connettore a innesto, completamente isolato Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, connettore a innesto, completamente isolato Isolato in PVC

Maniglia a pointe con foro passante

Maniglia a pointe con foro passante

Vite a testa piatta con intaglio con intaglio W-0226, acciaio inox A2, con scanalatura

Vite a testa piatta con intaglio con intaglio W-0226, acciaio inox A2, con scanalatura

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento