Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ISO 4032 steel 8 zinc plated with certificate 3.1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ISO 4032 steel 8 zinc plated with certificate 3.1

  • Altezza: 90 mm
  • Normative: ISO 4032
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8
  • Superficie: Zincato
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8 zincato a caldo

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8 zincato a caldo

Dado esagonale DIN 934, acciaio I8I zincato a caldo

Dado esagonale DIN 934, acciaio I8I zincato a caldo

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I8I zincato, con certificato 3.1

Dado esagonale DIN 934, acciaio I8I zincato, con certificato 3.1

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I con rivest in zinco argentato (ZFSHL)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I con rivest in zinco argentato (ZFSHL)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I8I con rivest zinco lamellare argento (ZFSHL)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I8I con rivest zinco lamellare argento (ZFSHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4-80, con certificato 3.1

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4-80, con certificato 3.1

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale ISO 4032, ottone, grezzo

Dado esagonale ISO 4032, ottone, grezzo

Dado esagonale, per la costruzione di contenitori a pressione DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale, per la costruzione di contenitori a pressione DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale con misura chiave piccola

Dado esagonale con misura chiave piccola

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato con passivazione a elevato  spessore (VZD)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I8I, zincato con passivazione a elevato  spessore (VZD)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I8I, zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, Zinco-Nichel nero

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, Zinco-Nichel nero

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 12, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 12, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato con passivazione a elevato  spessore (ZSML)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato con passivazione a elevato spessore (ZSML)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70, per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, zincato, passivato bianco (A2K), per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, zincato, passivato bianco (A2K), per la costruzione di contenitori a pressione

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10 con rivestimento in zinco lamellare argento (ZFSHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10 con rivestimento in zinco lamellare argento (ZFSHL)

Dado esagonale DIN 934, ottone nichelato (E2J)

Dado esagonale DIN 934, ottone nichelato (E2J)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato con passivazione ad alto spessore (ZSML)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato con passivazione ad alto spessore (ZSML)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I12I grezzo

Dado esagonale DIN 934, acciaio I12I grezzo

Dado esagonale per costruzione di contenitori sotto pressione (PED) ISO 4032, acciaio 25CrMo4

Dado esagonale per costruzione di contenitori sotto pressione (PED) ISO 4032, acciaio 25CrMo4

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Barra filettata

Barra filettata

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, nichelato (E2J)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, nichelato (E2J)

Rivetto filettato con gambo esagonale parziale e testa piana

Rivetto filettato con gambo esagonale parziale e testa piana

Dado esagonale DIN 934, ottone, grezzo

Dado esagonale DIN 934, ottone, grezzo

Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000

Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10 con rivestimento in zinco lamellare, colore argento (ZFSHR)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10 con rivestimento in zinco lamellare, colore argento (ZFSHR)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 1.7709

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 1.7709

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale, altri

Dado esagonale, altri

Spesso acquistato insieme a
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite ASSY®plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY®plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Rotoli carta

Rotoli carta

Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

KIT SET BORSA UTENSILI A BATTERIA ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

KIT SET BORSA UTENSILI A BATTERIA ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Vite ASSY®plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante

ASSY®plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato

Guanti di protezione TIGERFLEX PLUS

Guanti di protezione TIGERFLEX PLUS

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Guanto di protezione COMFORT ECOLINE

Guanto di protezione COMFORT ECOLINE

Vite a testa esagonale filetto intero DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale filetto intero DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 Acciaio 8.8U, zincato a caldo

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 Acciaio 8.8U, zincato a caldo

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY®plus 4 CS Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa piana svasata

Perni di giunzione

Perni di giunzione

Vite e testa esagonale con filetto intero con dado, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A4-70, con dado ISO 4032

Vite e testa esagonale con filetto intero con dado, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A4-70, con dado ISO 4032

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Ancorante W- FAZ/A4

Ancorante W- FAZ/A4

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica, 8,0 mm, acciaio zincato, passivato bianco, attacco RW 30

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica, 8,0 mm, acciaio zincato, passivato bianco, attacco RW 30

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Vite a testa esagonale, filetto intero, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

Vite a testa esagonale, filetto intero, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata