Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ISO 4033 acciaio zincato 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ISO 4033 acciaio zincato 8

ISO 4033, steel 8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

  • Norme: ISO 4033
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Azionamento esterno Misura angolare Numero UI
Prezzo/UI
45298128
M8 7,5 mm SW13 14,38 mm
1000 pz.
452981216
M16 16,40 mm SW24 26,75 mm
150 pz.
452981212
M12 12 mm SW18 20,03 mm
250 pz.
452981210
M10 9,3 mm SW16 17,77 mm
500 pz.
452981224
M24 23,9 mm SW36 39,55 mm
50 pz.
452981214
M14 14,1 mm SW21 23,36 mm
200 pz.
4529812101
M10 9,3 mm SW16 17,77 mm
500 pz.
452981230
M30 27,30 mm SW46 50,85 mm
30 pz.
4529812141
M14 14,1 mm SW21 23,36 mm
200 pz.
452981220
M20 20,30 mm SW30 32,95 mm
100 pz.
4529812161
M16 16,40 mm SW24 26,75 mm
150 pz.
4529812121
M12 12 mm SW18 20,03 mm
250 pz.
45298125
M5 5,1 mm SW8 8,79 mm
2000 pz.
45298126
M6 5,7 mm SW10 11,05 mm
2000 pz.
452981236
M36 34,7 mm SW55 60,79 mm
10 pz.
452981218
M18 17,60 mm SW27 29,56 mm
400 pz.
452981222
M22 21,80 mm SW34 37,29 mm
200 pz.
452981233
M33 32,50 mm SW50 55,37 mm
60 pz.