Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, esecuzione bassa ISO 4035, acciaio 04, zincato a caldo (TZN)
Dado esagonale, esecuzione bassa ISO 4035, acciaio 04, zincato a caldo (TZN) - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa ISO 4035, acciaio 04, zincato a caldo (TZN) - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa ISO 4035, acciaio 04, zincato a caldo (TZN)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 439-2 è stata sostituita dalla normativa ISO 4035 (con smusso) | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 regola solo la filettatura standard | La filettatura passo fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.