Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, basso ISO 4035, acciaio 05, zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)
Dado esagonale, basso ISO 4035, acciaio 05, zincato con passivazione a elevato spessore (VZD) - 1
Dado esagonale, basso ISO 4035, acciaio 05, zincato con passivazione a elevato spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, basso ISO 4035, acciaio 05, zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Indicazione

La normativa DIN 439-2 è stata sostituita dalla normativa ISO 4035 (con smusso) | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 regola solo la filettatura standard | La filettatura passo fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.