Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, forma bassa
Dado esagonale, forma bassa - 1
Dado esagonale, forma bassa - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, forma bassa

ISO 4035, ottone nichelato (E2J)

  • Norme: ISO 4035
  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Nichelato
  • Tipo di attacco: Esagono esterno
  • Classe prodotto: A
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Azionamento esterno Norme Numero UI
Prezzo/UI
512315
M5 2,75 mm SW8 ISO 4035
500 pz.
512318
M8 4 mm SW13 ISO 4035
100 pz.
5123112
M12 6 mm SW18 ISO 4035
100 pz.
5123116
M16 8 mm SW24 ISO 4035
100 pz.
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
La normativa DIN 439-2 è stata sostituita dalla normativa ISO 4035 (con smusso) | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.