Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

ISO 4762, acciaio 12.9, Dacromet 500 A

  • Tipo filettatura x diametro nominale: M8
  • Diametro testa: 13 mm
  • Altezza testa: 8 mm
  • Normative: ISO 4762
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 12.9
  • Superficie: Argento zinco lamellare
  • Conformità alla normativa RoHS: No
  • Tipo testa: Testa cilindrica
  • Tipo di attacco: Esagono incassato
  • Azionamento interno: HS6
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.