Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9, tutto filetto
- Normative: ISO 4762
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 12.9
- Superficie: Base
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo testa: Testa cilindrica
- Tipo di attacco: Esagono incassato
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Forma filettatura: Filettatura metrica standard
- Tipo filettatura: Filettatura intera
- Classe prodotto: A
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 912 è stata sostituita dalla normativa ISO 4762 | Sono presenti alcune analogie | Gamma nominale modificata | Filettatura fine spostata a ISO 12474.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.