Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762, acciaio 10.9, Zinco-Nichel nero (ZNBHL)
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762, acciaio 10.9, Zinco-Nichel nero (ZNBHL) - 1
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762, acciaio 10.9, Zinco-Nichel nero (ZNBHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762, acciaio 10.9, Zinco-Nichel nero (ZNBHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 29

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2 - 360h*

  • Diametro ≥ M4 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Esente da cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito predeterminato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

La normativa DIN 912 è stata sostituita dalla normativa ISO 4762 | Sono presenti alcune analogie | Gamma nominale modificata | Filettatura passo fine spostata a ISO 12474.