Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762, acciaio 10.9 zincato con passivazione ad elevato spessore (ZSML)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base (cromo III) e sigillatura (rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Vantaggi:
- Sostituzione di ottima qualità dei comuni rivestimenti zincati come A2C o A3C
- Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con lubrificazione integrata
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme dello strato
- Funzionale e decorativo
La normativa DIN 912 è stata sostituita dalla normativa ISO 4762 | Sono presenti alcune analogie | Gamma nominale modificata | Filettatura fine spostata a ISO 12474.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.