Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite, testa cilindrica, assortimento 960 pz in valigetta 4.4.1. ISO 4762
Acciaio 8.8, zincato passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assortimento con 960 pezzi
- 100 viti a esagono incassato cad. M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 / M4 x 30 mm
- 100 viti a esagono incassato M5 x 16 mm
- 80 viti a esagono incassato M5 x 20 mm
- 50 viti a esagono incassato cad. M5 x 25 / M5 x 30 mm
- 50 viti a esagono incassato cad. M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 viti a esagono incassato cad. M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 viti a esagono incassato cad. M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 viti a esagono incassato cad. M8 x 25 / M8 x 30 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.