Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite, testa cilindrica, assortimento 960 pz in valigetta 4.4.1. ISO 4762
Vite, testa cilindrica, assortimento 960 pz in valigetta 4.4.1. ISO 4762 - 1
Vite, testa cilindrica, assortimento 960 pz in valigetta 4.4.1. ISO 4762 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite, testa cilindrica, assortimento 960 pz in valigetta 4.4.1. ISO 4762

Acciaio 8.8, zincato passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Assortimento con 960 pezzi


  • 100 viti a esagono incassato cad. M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 / M4 x 30 mm

  • 100 viti a esagono incassato M5 x 16 mm

  • 80 viti a esagono incassato M5 x 20 mm

  • 50 viti a esagono incassato cad. M5 x 25 / M5 x 30 mm

  • 50 viti a esagono incassato cad. M6 x 16 / M6 x 20 mm

  • 40 viti a esagono incassato cad. M6 x 25 / M6 x 30 mm

  • 30 viti a esagono incassato cad. M8 x 16 / M8 x 20 mm

  • 20 viti a esagono incassato cad. M8 x 25 / M8 x 30 mm