Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grano con intaglio e punta piana ISO 4766, poliammide 6.6, naturale
- Normative: ISO 4766
- Materiale: PA 6.6 - Poliammide
- Superficie: Naturale
- Azionamento interno: A taglio
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Forma filettatura: Filettatura metrica standard
- Forma punta: Cono troncato
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 551 è stata sostituita dalla normativa ISO 4766 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1, M1.4 rimossi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.