Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.