Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040 acciaio 10 zincato passivato a elevato spessore (VZD)
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040 acciaio 10 zincato passivato a elevato spessore (VZD) - 1
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040 acciaio 10 zincato passivato a elevato spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040 acciaio 10 zincato passivato a elevato spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente rappresentano un'alternativa sostenibile rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione a base di cromo trivalente.



Vantaggi in sintesi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa a A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme degli strati
Indicazione

ISO 7040 sostituisce DIN 982 | L'intercambiabilità è limitata | Filettature M7, M18, M22 rimosse | Filettature M3, M4, M30 e M36 aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8 e 10.