Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado autobloccante esagonale (inserto non metallico)
Dado autobloccante esagonale (inserto non metallico) - 1
Dado autobloccante esagonale (inserto non metallico) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado autobloccante esagonale (inserto non metallico)

ISO 7040, acciaio 8, zincato bianco (A2K)

  • Norme: ISO 7040
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Parte di serraggio con anello in poliammide
  • Funzione di bloccaggio: Dispositivo anti-perdita, serraggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Azionamento esterno Norme Numero UI
Prezzo/UI
5162000205
M5 6,80 mm SW8 ISO 7040
500 pz.
5162000206
M6 8 mm SW10 ISO 7040
500 pz.
5162000208
M8 9,5 mm SW13 ISO 7040
100 pz.
5162000210
M10 11,90 mm SW16 ISO 7040
5162000212
M12 14,90 mm SW18 ISO 7040
5162000216
M16 19,10 mm SW24 ISO 7040
50 pz.
5162000220
M20 22,80 mm SW30 ISO 7040
25 pz.
5162000224
M24 27,10 mm SW36 ISO 7040
25 pz.
5162000204
M4 6 mm SW7 ISO 7040
1000 pz.
5162000214
M14 12,10 mm SW21 ISO 7040
100 pz.
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
ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M7, M18, M22 rimosse | Filettature M3, M4, M30 e M36 aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.