Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale autobloccante (inserto marrone, non metallico) ISO 7040, acciaio inossidabile A2-70, con anello marrone
Dado esagonale autobloccante (inserto marrone, non metallico) ISO 7040, acciaio inossidabile A2-70, con anello marrone - 1
Dado esagonale autobloccante (inserto marrone, non metallico) ISO 7040, acciaio inossidabile A2-70, con anello marrone - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale autobloccante (inserto marrone, non metallico) ISO 7040, acciaio inossidabile A2-70, con anello marrone

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M7, M18, M22 rimosse | Filettature M3, M4, M30 e M36 aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.