Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ISO 7042 acciaio 10, zinco-nichel
ISO 7042 acciaio 10, zinco-nichel - 1
ISO 7042 acciaio 10, zinco-nichel - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ISO 7042 acciaio 10, zinco-nichel

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni argento (ZNSHL) privo di cromo esavalente(VI) sono adatti per applicazioni a elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato in lega zinco-nichel con rivestimento sigillante (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2: 360 h*

  • Diametro ≥ M4: 600 h*

  • Diametro ≥ M10: 720 h*


  • *Nessuna corrosione del metallo di base nelle aree non filettate nei test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227 NSS


Panoramica dei vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione del metallo base fino a 720 ore, a norma DIN EN ISO 9227 NSS

  • Privo di cromo esavalente(VI)

  • Resistenza termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo