Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio 8, zincato, con passivazione ad alto spessore (VZD)
Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio 8, zincato, con passivazione ad alto spessore (VZD) - 1
Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio 8, zincato, con passivazione ad alto spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio 8, zincato, con passivazione ad alto spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Indicazione

ISO 7042 sostituisce DIN 980, DIN 6925 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12.