Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio inox A4-70
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio inox A4-70 - 1
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio inox A4-70 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio inox A4-70

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO 7042 sostituisce DIN 980, DIN 6925 | Vi è una certa somiglianza limitata | Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12.