Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento viti a testa svasata e a testa cilindrica bombata 1625 pz in valigetta 4.4.1.
ISO 7046-1/ISO 7045, acciaio, classe di resistenza 4.8, zincato, passivato bianco (A2K), con intaglio a croce H
- Normative: ISO 7046-1, ISO 7045
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 4.8
- Superficie: Tipo zincato
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 1625 PZ
- Peso prodotto (per pezzo): 5144 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.