Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento viti a testa cilindrica bombata 1100 pz in valigetta 4.4.1.
Assortimento viti a testa cilindrica bombata 1100 pz in valigetta 4.4.1. - 1
Assortimento viti a testa cilindrica bombata 1100 pz in valigetta 4.4.1. - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento viti a testa cilindrica bombata 1100 pz in valigetta 4.4.1.

Acciaio zincato bianco (A2K), classe di resistenza 4.8, con intaglio H

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Contenuto: 1100 pezzi


  • 100 viti a testa cilindrica bombata M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25

  • 100 viti a testa cilindrica bombata M5 x 16 / M5 x 20 / M5 x 25 mm / M5 x 30 mm

  • 100 viti a testa cilindrica bombata M6 x 16 mm / M6 x 20 mm

  • 50 viti a testa cilindrica bombata M6 x 25 / / M6 x 30 mm