Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa goccia sego con testa incassata, H ISO 7047, acciaio 4.8, Zinco-Nichel, nero (ZNBHL)
Vite a testa goccia sego con testa incassata, H ISO 7047, acciaio 4.8, Zinco-Nichel, nero (ZNBHL) - 1
Vite a testa goccia sego con testa incassata, H ISO 7047, acciaio 4.8, Zinco-Nichel, nero (ZNBHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa goccia sego con testa incassata, H ISO 7047, acciaio 4.8, Zinco-Nichel, nero (ZNBHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zinco-Nichel privo di cromo esavalente (ZNBHL nero o ZNSHL argento) sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di Zinco-Nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione del metallo base fino a 720 ore, a norma DIN EN ISO 9227 NSS

  • Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,09 a 0,14 μ grazie allo strato superficiale con particelle lubrificanti integrate
  • Resistenza termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo

Indicazione

La norma ISO 7047 sostituisce la DIN 966 | Esiste una compatibilità limitata | Altezze e diametri delle teste parzialmente modificati | Lunghezze filetto modificate | Classi di resistenza 5.8 e 8.8 omesse | Profondità di penetrazione dell'intaglio a croce modificata