Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa goccia sego, con intaglio croce, H ISO 7047, acciaio 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutte le altre aree che hanno requisiti di protezione contro la corrosione nell'ambito della costruzione di veicoli.
La resistenza alla corrosione per ZFSHL è:
- Diametro ≥ M6 - 480h*
- Diametro ≥ M10 - 720h*
La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:
- Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il valore di attrito.
- Coefficiente di attrito prefissato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
ISO 7047 sostituisce DIN 966 | Sono presenti analogie limitate | Alcune altezze e diametri delle teste modificati | Lunghezze delle filettature modificate | Classi di resistenza 5.8 e 8.8 omesse | Profondità di penetrazione della testa svasata modificata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.