Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Classe di durezza 200 HV

  • Normative: ISO 7089
  • Materiale: Acciaio
  • Durezza Vickers, HV: 200 HV
  • Superficie: Zincato a caldo
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Controdado di sicurezza DIN 7967, acciaio zincato a caldo

Controdado di sicurezza DIN 7967, acciaio zincato a caldo

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN)

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana con smusso per giunzioni ad alta resistenza

Rondella piana con smusso per giunzioni ad alta resistenza

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Vite a testa esagonale con filetto intero

Vite a testa esagonale con filetto intero

Dado esagonale DIN 934, acciaio zincato a caldo I8I (tzn)

Dado esagonale DIN 934, acciaio zincato a caldo I8I (tzn)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (hdg), classe di durezza 200 HV

Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (hdg), classe di durezza 200 HV

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

Rondella quadrata a cuneo DIN 434, acciaio, zincato a caldo, a cuneo, per sezione a U

Rondella quadrata a cuneo DIN 434, acciaio, zincato a caldo, a cuneo, per sezione a U

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8U, zincato a caldo

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8U, zincato a caldo

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso

Rondella piana senza smusso

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Rondella DIN 9021 (serie larga), acciaio zincato a caldo

Rondella DIN 9021 (serie larga), acciaio zincato a caldo

Rondella

Rondella

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Rondella DIN 433, acciaio zincato e passivato bianco (A2K), per vite a testa cilindrica

Rondella DIN 433, acciaio zincato e passivato bianco (A2K), per vite a testa cilindrica

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Dado di sicurezza DIN 7967, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado di sicurezza DIN 7967, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella forma M

Rondella forma M

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella distanziale

Rondella distanziale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, ottone grezzo

Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, ottone grezzo

Rondella per strutture in legno A norma DIN 1052, zincato

Rondella per strutture in legno A norma DIN 1052, zincato

Rondella piana stampata DIN 7989-1, acciaio zincato e passivato bianco, per carpenteria

Rondella piana stampata DIN 7989-1, acciaio zincato e passivato bianco, per carpenteria

Rondella piana, tornita per strutture in acciaio

Rondella piana, tornita per strutture in acciaio

Rondella piana tornita DIN 7989-2, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), per strutture in acciaio

Rondella piana tornita DIN 7989-2, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), per strutture in acciaio

Rondella piana DIN 125, acciaio 140 HV, nichelata (E2J), per bulloneria

Rondella piana DIN 125, acciaio 140 HV, nichelata (E2J), per bulloneria

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, argento (ZNSH)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, argento (ZNSH)

Rondella per vite a testa cilindrica

Rondella per vite a testa cilindrica

Spesso acquistato insieme a
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondelle piane  Diametro esterno maggiorato

Rondelle piane Diametro esterno maggiorato

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> Con filettatura Taptite 2000<SUP>® </SUP>, testa cilindrica (bassa) e intaglio a croce

Vite autoformante GEFU® Con filettatura Taptite 2000® , testa cilindrica (bassa) e intaglio a croce

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio 8, zincato a caldo (tzn)

Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio 8, zincato a caldo (tzn)

Fascetta di cablaggio

Fascetta di cablaggio

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A4-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A4-070

Inserti per viti con esagono incassato

Inserti per viti con esagono incassato

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Vetro per maschere di saldatura Per schermi di protezione e visiere

Vetro per maschere di saldatura Per schermi di protezione e visiere

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Passacavo, doppio lato

Passacavo, doppio lato

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Nastro mascheratura di precisione in carta crespata

Kit fune sismica standard GS con terminale con occhiolo chiuso

Kit fune sismica standard GS con terminale con occhiolo chiuso

Caricabatteria rapido AL 20-CV-LI

Caricabatteria rapido AL 20-CV-LI

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Piastrina per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastrina per profilati VARIFIX®

Elemento antisismico W-SE 3

Elemento antisismico W-SE 3

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Assortimento di chiavi combinate, tipo corto

Assortimento di chiavi combinate, tipo corto

Dado esagonale, per la costruzione di contenitori a pressione DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale, per la costruzione di contenitori a pressione DIN 934, acciaio inox A4

Lubrorefrigerante Cut+Cool Ultra

Lubrorefrigerante Cut+Cool Ultra

Lastrina rinforzata ad angolo

Lastrina rinforzata ad angolo

Guanto pelle fiore

Guanto pelle fiore

Dado esagonale

Dado esagonale

Serie cacciaviti isolati VDE a taglio  e croce PH SLIM

Serie cacciaviti isolati VDE a taglio e croce PH SLIM

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE