Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)
Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN) - 1
Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Classe di durezza 200 HV

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 23

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Sostituisce DIN 125

  • Le rondelle con durezza 200 HV possono essere utilizzate in combinazione con viti con classe di resistenza ≤ 8.8 e dadi con classe di resistenza ≤ 8

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.