Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)
Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN) - 1
Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Classe di durezza 200 HV

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20
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
  • Sostituisce DIN 125

  • Le rondelle con durezza 200 HV possono essere utilizzate in combinazione con viti con classe di resistenza ≤ 8.8 e dadi con classe di resistenza ≤ 8

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.