Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento - 1
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 22

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutte le altre aree che hanno requisiti di protezione contro la corrosione nell'ambito della costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione per ZFSH è la seguente:
  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


* Valori indicativi: nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma ISO9227 NSS
Indicazione

La denominazione ZFSH indica quanto segue:


Rivestimento in zinco lamellare, con finitura, color argento, senza lubrificazione che alteri il coefficiente di attrito.