Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (hdg), classe di durezza 200 HV

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (hdg), classe di durezza 200 HV

  • Normative: ISO 7090
  • Materiale: Acciaio
  • Durezza Vickers, HV: 200 HV
  • Superficie: Zincato a caldo
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale DIN 934, acciaio zincato a caldo I8I (tzn)

Dado esagonale DIN 934, acciaio zincato a caldo I8I (tzn)

Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana con smusso per giunzioni ad alta resistenza

Rondella piana con smusso per giunzioni ad alta resistenza

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8U, zincato a caldo

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8U, zincato a caldo

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Rondella piana con smusso

Rondella piana con smusso

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella DIN 9021 (serie larga), acciaio zincato a caldo

Rondella DIN 9021 (serie larga), acciaio zincato a caldo

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana con smusso

Rondella piana con smusso

Rondella DIN 433, acciaio zincato e passivato bianco (A2K), per vite a testa cilindrica

Rondella DIN 433, acciaio zincato e passivato bianco (A2K), per vite a testa cilindrica

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio, 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio, 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio, 300 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio, 300 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana, altri

Rondella piana, altri

Rondella piana, tornita per strutture in acciaio

Rondella piana, tornita per strutture in acciaio

Rondella piana con smusso

Rondella piana con smusso

Rondella per vite a testa cilindrica

Rondella per vite a testa cilindrica

Rondella per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349 Acciaio

Rondella per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349 Acciaio

Rondella per strutture in legno A norma DIN 1052, zincato

Rondella per strutture in legno A norma DIN 1052, zincato

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Rondelle piane  Diametro esterno maggiorato

Rondelle piane Diametro esterno maggiorato

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana tornita DIN 7989-2, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), per strutture in acciaio

Rondella piana tornita DIN 7989-2, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), per strutture in acciaio

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio, 300 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio, 300 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore sigillato (ZSM)

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore sigillato (ZSM)

Barra d'ancoraggio W-VIZ-A, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ/A4 (calcestruzzo)

Barra d'ancoraggio W-VIZ-A, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ/A4 (calcestruzzo)

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A4

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A4

Rondella forma L

Rondella forma L

Spesso acquistato insieme a
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio classe di resistenza 10.9, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio classe di resistenza 10.9, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

Controdado di sicurezza DIN 7967, acciaio zincato a caldo

Controdado di sicurezza DIN 7967, acciaio zincato a caldo

Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 500

Lubrificante adesivo HHS® 500

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10

Corona diamantata per taglio a umido Longlife & Speed

Corona diamantata per taglio a umido Longlife & Speed

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Chiave a bussola rinforzata da 1" esagonale, misure metriche, esecuzione lunga

Chiave a bussola rinforzata da 1" esagonale, misure metriche, esecuzione lunga

Tassello in nylon con vite truciolare SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite truciolare SHARK® Pro

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio 04, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio 04, zincato a caldo (TZN)

Giacca in pile Job+

Giacca in pile Job+

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, ottone

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, ottone

Utensile da taglio a batteria TG 12-A

Utensile da taglio a batteria TG 12-A

Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz

Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz

Ancorante W- FA/A4

Ancorante W- FA/A4

Cassetta per nastro per etichettatura Brother per etichettatrici

Cassetta per nastro per etichettatura Brother per etichettatrici

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Dado esagonale, altezza 1,5xd DIN 6330, acciaio inox A2

Dado esagonale, altezza 1,5xd DIN 6330, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Colla PUR in sistema di dosaggio, trasparente

Colla PUR in sistema di dosaggio, trasparente

Dado DIN 439 KZN

Dado DIN 439 KZN

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Rimuovi ruggine, Rost Off Special

Rimuovi ruggine, Rost Off Special

Prolunga per punta a corona da 1 1/4 poll.

Prolunga per punta a corona da 1 1/4 poll.

Capicorda di potenza da pinzare

Capicorda di potenza da pinzare

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico)

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico)

Attacco A2 Con punta di centraggio

Attacco A2 Con punta di centraggio

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070