Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella ISO 7090, acciaio 300 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM)
Rondella ISO 7090, acciaio 300 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM) - 1
Rondella ISO 7090, acciaio 300 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella ISO 7090, acciaio 300 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (ZSM) privi di cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo trivalente con sigillatura. Le rondelle con rivestimento ZSM possono essere accoppiate con parti filettate con rivestimento ZSML e VZD.



Panoramica dei vantaggi:



  • Privi di cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Resistenza alle temperature fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo