Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondelle
Acciaio 200 HV ISO 7092 zincato con passivazione ad alto spessore sigillato (ZSM)
- Normative: ISO 7092
- Materiale: Acciaio
- Durezza Vickers, HV: 200 HV
- Superficie: Zincato con passivazione ad elevato spessore
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Funzione di bloccaggio: Contro perdita del precarico
- Ideale per: Preferibilmente per viti cilindriche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di fissaggio zincati con passivazione ad alto spessore (ZSM) privo di cromo esavalente offrono un'alternativa ai rivestimenti contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione con film a base di cromo (III) con sigillatura. Le rondelle con rivestimento ZSM possono essere accoppiate con parti filettate con rivestimento ZSML e VZD.
Vantaggi:
- Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.