Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, argento (ZNSH)
Le rondelle con rivestimento Zinco-Nichel colore argento (ZNSH) privo di cromo (VI) sono adatte per applicazioni con un elevato rischio di corrosione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sono il perfetto complemento decorativo e funzionale alla gamma di viti e dadi con superficie in Zinco-Nichel colore argento (ZNSHL).
Resistenza alla corrosione:
- Rondelle per ≥ M2 - 360 h*
- Rondelle per ≥ M4 - 600 h*
- Rondelle per ≥ M10 - 720 h*
- *Nessuna corrosione del metallo di base nelle aree non filettate nei test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227 NSS
Panoramica dei vantaggi:
- Resistenza alla corrosione del metallo base fino a 720 ore, a norma DIN EN ISO 9227 NSS
- Privo di cromo esavalente
- Resistenza alle temperature fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.