Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella piana - diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2
Classe di durezza 200 HV
- Normative: ISO 7093-1
- Materiale: Acciaio inossidabile A2
- Superficie: Base
- Durezza Vickers, HV: 200 HV
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rondella con diametro esterno maggiorato
- Durezza min 200 HV
La normativa DIN 9021 è stata ritirata e sostituita dalla normativa internazionale DIN EN ISO 7093-1.
Le dimensioni nominali 2,5 e 7 non sono più incluse nella normativa DIN EN ISO 7093-1, pertanto rimangono conformi alla normativa DIN 9021.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.