Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondelle piane - serie larga ISO 7093-1, acciaio inox A4, 200 HV

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondelle piane - serie larga ISO 7093-1, acciaio inox A4, 200 HV

  • Normative: ISO 7093-1
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Base
  • Durezza Vickers, HV: 200 HV
  • Esecuzione: Versione grande
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondelle piane  Diametro esterno maggiorato

Rondelle piane Diametro esterno maggiorato

Rondella piana senza smusso

Rondella piana senza smusso

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-70

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Rondella piana - diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2

Rondella piana - diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Rondella piana - diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella piana - diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella piana - diametro esterno maggiorato

Rondella piana - diametro esterno maggiorato

Rondella piana - serie larga ISO 7093-1, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana - serie larga ISO 7093-1, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Rondelle piane, serie larga Poliammide 6.6 naturale ISO 7093-1

Rondelle piane, serie larga Poliammide 6.6 naturale ISO 7093-1

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Rondella DIN 9021 (serie larga), acciaio zincato a caldo

Rondella DIN 9021 (serie larga), acciaio zincato a caldo

Rondella piana - serie larga

Rondella piana - serie larga

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio inox A4

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio inox A4

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rondella per ancorante per  ponteggi  WTM-P

Rondella per ancorante per ponteggi WTM-P

Rondella piatta - serie larga ISO 7093-1, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piatta - serie larga ISO 7093-1, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A4-70

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A4-70

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, ottone

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, ottone

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, poliammide

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, poliammide

Vite a testa cilindrica  Con esagono incassato

Vite a testa cilindrica Con esagono incassato

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A4

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A4

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio inox A4

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio inox A4

Rondella, diametro esterno grande

Rondella, diametro esterno grande

Vite a testa esagonale, filetto intero

Vite a testa esagonale, filetto intero

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio inox A2

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio inox A2

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Rondella

Rondella

Rondella piana con smusso

Rondella piana con smusso

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A4

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A4

Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, poliammide

Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, poliammide

Rondella quadrata DIN 436, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella quadrata DIN 436, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio inox A2-70

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa

Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio inox A2-70

Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio inox A2-70

Vite autofilettante a testa bombata, tipo C con impronta esalobata

Vite autofilettante a testa bombata, tipo C con impronta esalobata

Spesso acquistato insieme a
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio

Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Cassetta in alluminio

Cassetta in alluminio

Bordo di impiallacciatura sintetica

Bordo di impiallacciatura sintetica

Pinza a cricchetto

Pinza a cricchetto

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Bordi di impiallacciatura in legno

Bordi di impiallacciatura in legno

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

WÜTOX<SUP>®</SUP> CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

WÜTOX® CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Lama per sega circolare portatile

Lama per sega circolare portatile

Leva a cricchetto da 1/4" Con cambio di direzione tramite ghiera

Leva a cricchetto da 1/4" Con cambio di direzione tramite ghiera

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Spazzola a nastro, grana grossa

Spazzola a nastro, grana grossa

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP>

Vite truciolare Wüpofast ®

Bit box, 44 pezzi

Bit box, 44 pezzi

Connettore a crimpare e a brasare termorestringente con indicatore colorato Giunto di testa HIGH-END

Connettore a crimpare e a brasare termorestringente con indicatore colorato Giunto di testa HIGH-END

Aspiratore multiuso TSS 12 COMPACT

Aspiratore multiuso TSS 12 COMPACT

Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT

Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT

Scala doppia a 1 salita  BLACK

Scala doppia a 1 salita BLACK

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A4

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A4

Vite a testa esagonale, filetto intero

Vite a testa esagonale, filetto intero

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale alto con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A4

Dado esagonale alto con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A4

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

Perno filettato acciaio zincato giunto sferico

Perno filettato acciaio zincato giunto sferico

Tassello in nylon con vite con testa mezza tonda e finta rondella SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite con testa mezza tonda e finta rondella SHARK® Pro

Ancorante W- FA/A4

Ancorante W- FA/A4

Bussola con filettatura interna W-VI-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione Allrounder WIT-VM 250, per muratura con bussola a rete SH, Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy WIT-PE 1000

Bussola con filettatura interna W-VI-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione Allrounder WIT-VM 250, per muratura con bussola a rete SH, Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy WIT-PE 1000

Box contenitore, altri

Box contenitore, altri

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094, acciaio inossidabile A4, 100 HV

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094, acciaio inossidabile A4, 100 HV

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Rotoli carta

Rotoli carta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE