Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ISO 7094 acciaio zincato, 100 HV

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ISO 7094 acciaio zincato, 100 HV

  • Materiale: Acciaio
  • Durezza Vickers, HV: 100 HV
  • Superficie: Tipo zincato
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR): No

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094 acciaio 100 HV, zincato a caldo

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094 acciaio 100 HV, zincato a caldo

Rondella per strutture in legno A norma DIN 1052, zincato

Rondella per strutture in legno A norma DIN 1052, zincato

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094, acciaio inox A2, 100 HV

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094, acciaio inox A2, 100 HV

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio inox A2

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio inox A2

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio inox A4

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio inox A4

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094 acciaio 100 HV

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094 acciaio 100 HV

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094, acciaio inossidabile A4, 100 HV

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094, acciaio inossidabile A4, 100 HV

Rondella con foro quadrato, prevalentemente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato (A2K), forma V

Rondella con foro quadrato, prevalentemente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato (A2K), forma V

Rondella per strutture in legno DIN 1052, acciaio inox A2

Rondella per strutture in legno DIN 1052, acciaio inox A2

Rondella con foro quadrato, soprattutto per strutture in legno DIN 440, zincato a caldo (TZN), con foro quadrato (forma V)

Rondella con foro quadrato, soprattutto per strutture in legno DIN 440, zincato a caldo (TZN), con foro quadrato (forma V)

Rondella DIN 6340, acciaio zincato, blu passivato (A2K) per dispositivo di bloccaggio

Rondella DIN 6340, acciaio zincato, blu passivato (A2K) per dispositivo di bloccaggio

Rondella Per viti ASSY 4 WH II o ASSY 3.0 SKII

Rondella Per viti ASSY 4 WH II o ASSY 3.0 SKII

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella piana - diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2

Rondella piana - diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2

Rondella piana - diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella piana - diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Rondella

Rondella

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Rondella per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349 Acciaio

Rondella per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349 Acciaio

Rondella forma L

Rondella forma L

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H

Rondella piana con smusso per giunzioni ad alta resistenza

Rondella piana con smusso per giunzioni ad alta resistenza

Vite a testa cilindrica con esagono incassato e gambo rettificato ISO 7379, acciaio 12.9, tolleranza f9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato e gambo rettificato ISO 7379, acciaio 12.9, tolleranza f9

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore sigillato (ZSM)

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore sigillato (ZSM)

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Rondella

Rondella

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz

Rondella forma LL

Rondella forma LL

Rondella piana tornita DIN 7989-2, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), per strutture in acciaio

Rondella piana tornita DIN 7989-2, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), per strutture in acciaio

Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Chiodo a testa piana

Chiodo a testa piana

Graffa per travi / putrelle metalliche SPW

Graffa per travi / putrelle metalliche SPW

Barra luminosa alogena R7S Per faretti e proiettori alogeni

Barra luminosa alogena R7S Per faretti e proiettori alogeni

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio, 300 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio, 300 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

Piastrina di fissaggio EUROFAST®  DVP - EF - 4010N

Piastrina di fissaggio EUROFAST® DVP - EF - 4010N

Spesso acquistato insieme a
Panno per pulizia Tex-Rein

Panno per pulizia Tex-Rein

Panno per pulizia Tex-Clean

Panno per pulizia Tex-Clean

Marcatore stradale

Marcatore stradale

Vite testa mezza tonda per tasselli

Vite testa mezza tonda per tasselli

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Tassello universale multiuso 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10

Rondella conica, forma D

Rondella conica, forma D

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 10, Zinco-Nichel, argento (ZNSHL)

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 10, Zinco-Nichel, argento (ZNSHL)

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Vite autoformante

Vite autoformante

Rondella di spessore DIN 988, acciaio zincato

Rondella di spessore DIN 988, acciaio zincato

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, ottone

Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, ottone

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ingrassatore conico, forma A, dritto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

Ingrassatore conico, forma A, dritto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511

Rondella piana - serie larga ISO 7093-1, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana - serie larga ISO 7093-1, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Dado autobloccante esagonale (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella ISO 7092, acciaio 200 HV, zincato

Rondella ISO 7092, acciaio 200 HV, zincato

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A DIN 6798, acciaio zincato, passivato bianco (A2K). Con dentellatura esterna

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A DIN 6798, acciaio zincato, passivato bianco (A2K). Con dentellatura esterna

Catena genovese

Catena genovese

Dado esagonale con flangia ed elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 6926, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con flangia ed elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 6926, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella ISO 7090, acciaio 200 HV

Rondella ISO 7090, acciaio 200 HV

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma larga (NLsp)

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma larga (NLsp)

Rondella elastica spaccata, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Rondella elastica spaccata, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Vite a testa svasata, con intaglio croce H ISO 7046-1, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa svasata, con intaglio croce H ISO 7046-1, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascetta stringitubo Ötiker

Fascetta stringitubo Ötiker

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra