Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica con esagono incassato e gambo rettificato ISO 7379, acciaio 12.9, tolleranza h8
Vite a testa cilindrica con esagono incassato e gambo rettificato ISO 7379, acciaio 12.9, tolleranza h8 - 1
Vite a testa cilindrica con esagono incassato e gambo rettificato ISO 7379, acciaio 12.9, tolleranza h8 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica con esagono incassato e gambo rettificato ISO 7379, acciaio 12.9, tolleranza h8

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 85

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Le viti con gambo rettificato vengono spesso utilizzate nei casi in cui i collegamenti a vite debbano assorbire le forze trasversali o sia necessario salvaguardare la reciproca posizione dei pezzi

  • Gambo con classe di tolleranza h8
Indicazione

Il diametro del gambo rettificato differisce da ISO 7379 per i seguenti diametri della filettatura:


  • M5 = diametro gambo 6 mm

  • M10 = diametro gambo 12 mm

  • M20 = diametro gambo 24 mm


A causa della geometria, queste viti possono sostenere un carico limitato nella prova d'estrazione totale secondo ISO 898-1 e sono contrassegnate con uno 0 davanti alla classe di resistenza effettiva.