Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 10.9 zincato con passivazione a elevato spessore (ZSML)
Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 10.9 zincato con passivazione a elevato spessore (ZSML) - 1
Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 10.9 zincato con passivazione a elevato spessore (ZSML) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 10.9 zincato con passivazione a elevato spessore (ZSML)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (ZSML) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base (cromo III) e sigillatura (rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Vantaggi:



  • Sostituzione di ottima qualità dei comuni rivestimenti zincati come A2C o A3C

  • Coefficiente di attrito predeterminato tra 0,09 μ e 0,14 μ grazie al rivestimento con particelle lubrificanti integrate

  • Resistenza termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme dello strato

  • Funzionale e decorativo

Indicazione

Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1