Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato
Acciaio 010.9, ISO 7380-2, zincato con passivazione ad alto spessore (VZD)
- Normative: ISO 7380-2
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 010.9
- Superficie: Zincato, passivazione con alto spessore
- Tipo testa: Testa tonda
- Dettagli testa: Con collare
- Tipo di attacco: Esagono incassato
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Forma filettatura: Filettatura metrica standard
- Classe prodotto: A
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).
Vantaggi:
- Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C
- Resistenza termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.