Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa bombata ed esagono incassato
Vite a testa bombata ed esagono incassato - 1
Vite a testa bombata ed esagono incassato - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa bombata ed esagono incassato

ISO 7380-1 acciaio inossidabile A2-070

  • Norme: ISO 7380-1
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Classe di resistenza: 070
  • Superficie: Grezzo
  • Tipo testa vite: Testa semicircolare
  • Tipo di attacco: Esagono incassato
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 105

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
0098011012
M10 12 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 pz.
0098011025
M10 25 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 pz.
0098011020
M10 20 mm 17,5 mm 5,5 mm
0098011040
M10 40 mm 17,5 mm 5,5 mm
0098011030
M10 30 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 pz.
0098011050
M10 50 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 pz.
0098011060
M10 60 mm 17,5 mm 5,5 mm
0098011055
M10 55 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 pz.
0098011070
M10 70 mm 17,5 mm 5,5 mm
0098011080
M10 80 mm 17,5 mm 5,5 mm
0098011220
M12 20 mm 21 mm 6,6 mm
50 pz.
0098011225
M12 25 mm 21 mm 6,6 mm
200 pz.
0098011230
M12 30 mm 21 mm 6,6 mm
0098011235
M12 35 mm 21 mm 6,6 mm
0098011245
M12 45 mm 21 mm 6,6 mm
100 pz.
0098011240
M12 40 mm 21 mm 6,6 mm
0098011250
M12 50 mm 21 mm 6,6 mm
0098011260
M12 60 mm 21 mm 6,6 mm
50 pz.
009801310
M3 10 mm 5,7 mm 1,65 mm
009801312
M3 12 mm 5,7 mm 1,65 mm
009801316
M3 16 mm 5,7 mm 1,65 mm
009801320
M3 20 mm 5,7 mm 1,65 mm
009801330
M3 30 mm 5,7 mm 1,65 mm
500 pz.
009801335
M3 35 mm 5,7 mm 1,65 mm
500 pz.
00980138
M3 8 mm 5,7 mm 1,65 mm
009801410
M4 10 mm 7,6 mm 2,2 mm
009801412
M4 12 mm 7,6 mm 2,2 mm
009801414
M4 14 mm 7,6 mm 2,2 mm
2000 pz.
009801416
M4 16 mm 7,6 mm 2,2 mm
009801420
M4 20 mm 7,6 mm 2,2 mm
009801430
M4 30 mm 7,6 mm 2,2 mm
009801440
M4 40 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 pz.
009801435
M4 35 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 pz.
009801445
M4 45 mm 7,6 mm 2,2 mm
00980145
M4 5 mm 7,6 mm 2,2 mm
00980146
M4 6 mm 7,6 mm 2,2 mm
009801510
M5 10 mm 9,5 mm 2,75 mm
00980148
M4 8 mm 7,6 mm 2,2 mm
009801514
M5 14 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 pz.
009801512
M5 12 mm 9,5 mm 2,75 mm
009801516
M5 16 mm 9,5 mm 2,75 mm
009801525
M5 25 mm 9,5 mm 2,75 mm
009801530
M5 30 mm 9,5 mm 2,75 mm
009801535
M5 35 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 pz.
009801540
M5 40 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 pz.
009801545
M5 45 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 pz.
009801555
M5 55 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 pz.
00980156
M5 6 mm 9,5 mm 2,75 mm
009801560
M5 60 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 pz.
00980158
M5 8 mm 9,5 mm 2,75 mm
009801610
M6 10 mm 10,5 mm 3,3 mm
009801612
M6 12 mm 10,5 mm 3,3 mm
009801614
M6 14 mm 10,5 mm 3,3 mm
009801616
M6 16 mm 10,5 mm 3,3 mm
009801620
M6 20 mm 10,5 mm 3,3 mm
009801625
M6 25 mm 10,5 mm 3,3 mm
009801630
M6 30 mm 10,5 mm 3,3 mm
009801635
M6 35 mm 10,5 mm 3,3 mm
009801640
M6 40 mm 10,5 mm 3,3 mm
009801645
M6 45 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 pz.
009801660
M6 60 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 pz.
009801650
M6 50 mm 10,5 mm 3,3 mm
009801670
M6 70 mm 10,5 mm 3,3 mm
00980168
M6 8 mm 10,5 mm 3,3 mm
009801812
M8 12 mm 14 mm 4,4 mm
009801835
M8 35 mm 14 mm 4,4 mm
009801814
M8 14 mm 14 mm 4,4 mm
200 pz.
009801840
M8 40 mm 14 mm 4,4 mm
009801845
M8 45 mm 14 mm 4,4 mm
009801855
M8 55 mm 14 mm 4,4 mm
100 pz.
009801850
M8 50 mm 14 mm 4,4 mm
009801860
M8 60 mm 14 mm 4,4 mm
100 pz.
009801865
M8 65 mm 14 mm 4,4 mm
100 pz.
009801870
M8 70 mm 14 mm 4,4 mm
100 pz.
009801880
M8 80 mm 14 mm 4,4 mm
100 pz.
0098011255
M12 55 mm 21 mm 6,6 mm
50 pz.
0098011045
M10 45 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 pz.
00980134
M3 4 mm 5,7 mm 1,65 mm
2000 pz.
00980135
M3 5 mm 5,7 mm 1,65 mm
1000 pz.
00980136
M3 6 mm 5,7 mm 1,65 mm
009801450
M4 50 mm 7,6 mm 2,2 mm
009801550
M5 50 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 pz.
009801820
M8 20 mm 14 mm 4,4 mm
009801810
M8 10 mm 14 mm 4,4 mm
009801825
M8 25 mm 14 mm 4,4 mm
009801830
M8 30 mm 14 mm 4,4 mm
0098011035
M10 35 mm 17,5 mm 5,5 mm
009801875
M8 75 mm 14 mm 4,4 mm
100 pz.
0098011016
M10 16 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 pz.
009801520
M5 20 mm 9,5 mm 2,75 mm
009801816
M8 16 mm 14 mm 4,4 mm
009801325
M3 25 mm 5,7 mm 1,65 mm
500 pz.
009801425
M4 25 mm 7,6 mm 2,2 mm
009801655
M6 55 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 pz.
009801680
M6 80 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 pz.
009801690
M6 90 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 pz.
009801460
M4 60 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 pz.
0098011270
M12 70 mm 21 mm 6,6 mm
50 pz.
0098011290
M12 90 mm 21 mm 6,6 mm
50 pz.
00980166
M6 6 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 pz.
009801418
M4 18 mm 7,60 mm 2,20 mm
1000 pz.
0098011075
M10 75 mm 17,5 mm 5,5 mm
1 pz.
0098011265
M12 65 mm 21 mm 6,24 mm
50 pz.
009801570
M5 70 mm 9,5 mm 2,75 mm
100 pz.
0098011216
M12 16 mm 21 mm 6,24 mm
100 pz.
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
Queste viti, a causa della geometria della loro testa, devono essere sottoposte ad un carico ridotto rispetto al carico massimo, vedi DIN EN ISO 3506-1.