Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato
Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato - 1
Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato

ISO 7380-2, acciaio 010.9, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 46

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
425365 20
M5 20 mm 11,8 mm 2,75 mm
425368 80
M8 80 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 pz.
425366 35
M6 35 mm 13,6 mm 3,3 mm
425368 25
M8 25 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 pz.
425366 16
M6 16 mm 13,6 mm 3,3 mm
425368 16
M8 16 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 pz.
425365 25
M5 25 mm 11,8 mm 2,75 mm
425365 16
M5 16 mm 11,8 mm 2,75 mm
425366 20
M6 20 mm 13,6 mm 3,3 mm
425366 25
M6 25 mm 13,6 mm 3,3 mm
425366 45
M6 45 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 pz.
425368 20
M8 20 mm 17,8 mm 4,4 mm
600 pz.
425366 12
M6 12 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 pz.
425366 30
M6 30 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 pz.
425366 50
M6 50 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 pz.
425366 60
M6 60 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 pz.
425363 16
M3 16 mm 6,9 mm 1,65 mm
500 pz.
425363 20
M3 20 mm 6,9 mm 1,65 mm
500 pz.
425364 6
M4 6 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 pz.
425364 8
M4 8 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 pz.
425364 10
M4 10 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 pz.
425364 12
M4 12 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 pz.
425364 16
M4 16 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 pz.
425364 20
M4 20 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 pz.
425364 25
M4 25 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 pz.
425364 30
M4 30 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 pz.
425364 35
M4 35 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 pz.
425364 40
M4 40 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 pz.
425365 8
M5 8 mm 11,8 mm 2,75 mm
500 pz.
425365 10
M5 10 mm 11,8 mm 2,75 mm
500 pz.
425365 12
M5 12 mm 11,8 mm 2,75 mm
500 pz.
425365 35
M5 35 mm 11,8 mm 2,75 mm
200 pz.
425365 40
M5 40 mm 11,8 mm 2,75 mm
200 pz.
425365 45
M5 45 mm 11,8 mm 2,75 mm
200 pz.
425365 50
M5 50 mm 11,8 mm 2,75 mm
200 pz.
425365 30
M5 30 mm 11,8 mm 2,75 mm
200 pz.
425366 10
M6 10 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 pz.
425366 40
M6 40 mm 13,6 mm 3,3 mm
425368 40
M8 40 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 pz.
425366 6
M6 6 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 pz.
425368 12
M8 12 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 pz.
425368 30
M8 30 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 pz.
425361025
M10 25 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 pz.
425368 35
M8 35 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 pz.
425368 50
M8 50 mm 17,8 mm 4,40 mm
200 pz.
425361035
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
Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2 - 360h*

  • Diametro ≥ M4 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Privo di cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120°C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

Per via della forma della testa, queste viti possono supportare solo carichi limitati: vedere DIN EN ISO 898-1