Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa bombata con collare ed esagono incassato, assortimento 1000 pz in valigetta 4.4.1. ISO 7380-2
Vite a testa bombata con collare ed esagono incassato, assortimento 1000 pz in valigetta 4.4.1. ISO 7380-2 - 1
Vite a testa bombata con collare ed esagono incassato, assortimento 1000 pz in valigetta 4.4.1. ISO 7380-2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa bombata con collare ed esagono incassato, assortimento 1000 pz in valigetta 4.4.1. ISO 7380-2

Acciaio, classe di resistenza 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Viti con testa bombata piana ed esagono incassato


  • M4 x 8-20 mm

  • M5 x 10-25 mm

  • M6 x 10-25 mm

  • M8 x 16-30 mm