Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grano con intaglio e punta ISO 7434, acciaio 14H, zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La classe di durezza 14H corrisponde a una durezza di 140 HV
I grani in acciaio sono concepiti esclusivamente per sollecitazioni a pressione (vedere anche DIN EN ISO 898-5). Sono utilizzabili ad esempio per il serraggio in una ghiera d'arresto o per esercitare pressione su una controparte. I grani in acciaio sono quindi molto duri per garantire la forza torsionale nell'esagono incassato durante il serraggio e l'allentamento.
Consiglio:
I grani in acciaio inox A2/A4 non sono temprati e di conseguenza possono essere utilizzati anche per sollecitazione a trazione e a taglio.
La normativa DIN 553 è stata sostituita dalla normativa ISO 7434 | Sono presenti alcune analogie | Diametri nominali per M1, M1.4 rimossi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.