Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grano con intaglio e punta conica ISO 7434, acciaio inox A4
- Tipo filettatura x diametro nominale: M5
- Lunghezza: 12 mm
- Diametro punta: 0,5 mm
- Normative: ISO 7434
- Materiale: Acciaio inossidabile A4
- Superficie: Base
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo testa: Senza testa
- Tipo di attacco: Intaglio
- Azionamento interno: A taglio
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Passo: 0,8 mm
- Forma filettatura: Filettatura metrica standard
- Tipo filettatura: Filettatura intera
- Forma punta: Punta
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 553 è stata sostituita dalla normativa ISO 7434 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1, M1.4 rimossi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.