Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale con filettatura passo fine
ISO 8673, acciaio 8, zinco lamellare argento (ZFHL)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutte le altre aree che hanno requisiti di protezione contro la corrosione nell'ambito della costruzione di veicoli.
La resistenza alla corrosione per ZFSHL è:
- Diametro ≥ M6 - 480h*
- Diametro ≥ M10 - 720h*
La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:
- Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il valore di attrito.
- Coefficiente di attrito predefinito da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
ISO 8673 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 comprende solo la filettatura passo fine | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 4032.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.