Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 04, zincato, passo fine
Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 04, zincato, passo fine - 1
Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 04, zincato, passo fine - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 04, zincato, passo fine

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO 8675 sostituisce DIN 439 con filettatura fine | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Ø nominale M1.8 rimosso | La filettatura standard è stata inclusa nella normativa ISO 4035 | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura passo fine.