Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale basso con filettatura passo fine ISO 8675, acciaio 4, Zinco-Nichel 4 (ZNSHR)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale basso con filettatura passo fine ISO 8675, acciaio 4, Zinco-Nichel 4 (ZNSHR)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di giunzione con rivestimento di zinco-nichel privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di lega di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Panoramica dei vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Coefficiente di attrito stabilizzato nell'intervallo 0,12 μ-0,18 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate, capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo