Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura passo fine ISO 8675, acciaio 5
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura passo fine ISO 8675, acciaio 5 - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura passo fine ISO 8675, acciaio 5 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura passo fine ISO 8675, acciaio 5

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
Indicazione

ISO 8675 sostituisce DIN 439 con filettatura fine | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Ø nominale M1.8 rimosso | La filettatura standard è stata inclusa nella normativa ISO 4035 | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura fine.