Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale basso con filettatura passo fine
ISO 8675, acciaio 04, Zinco-Nichel, argento (ZNSHR)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Gli elementi di giunzione con rivestimento di zinco-nichel privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di lega di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Panoramica dei vantaggi:
- Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
- Coefficiente di attrito stabilizzato nell'intervallo 0,12 μ-0,18 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate, capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.