Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio 10.9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio 10.9

  • Normative: ISO 8676
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 10.9
  • Superficie: Base
  • Tipo testa: Testa esagonale
  • Tipo di attacco: Esagono esterno
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Forma filettatura: Filettatura a passo fine
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Classe prodotto: A
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine

Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite e testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio 8.8

Vite e testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio 8.8

Vite e testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio 12.9

Vite e testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio 12.9

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio 10.9 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio 10.9 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite e testa esagonale, filetto intero, passo fine

Vite e testa esagonale, filetto intero, passo fine

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio 8.8

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio 8.8

Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine

Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine

Vite testa esagonale, filetto intero, passo fine

Vite testa esagonale, filetto intero, passo fine

Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine

Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine

Vite e testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)

Vite e testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)

Vite testa esagonale tutto filetto fine, altri

Vite testa esagonale tutto filetto fine, altri

Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine

Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio 8.8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio 8.8, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio 12.9

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine ISO 8676, acciaio 12.9

Vite estrattore (alta resistenza) DIN 961, acciaio 10.9

Vite estrattore (alta resistenza) DIN 961, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine DIN 960, acciaio 10.9 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine DIN 960, acciaio 10.9 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine DIN 960, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine DIN 960, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio 10.9

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine

Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana - diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2

Rondella piana - diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I10I

Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Bullone a testa esagonale con filetto parziale e passo fine ISO 8765, acciaio 12.9

Bullone a testa esagonale con filetto parziale e passo fine ISO 8765, acciaio 12.9

Abrasivo in nylon Adatto per l'uso manuale e a macchina

Abrasivo in nylon Adatto per l'uso manuale e a macchina

Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 5, grezzo

Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 5, grezzo

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filetto metrico passo fine ISO 12474/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filetto metrico passo fine ISO 12474/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica ribassata con esagono incassato DIN 7984, acciaio inox A2-070

Vite a testa cilindrica ribassata con esagono incassato DIN 7984, acciaio inox A2-070

Rivetto in acciaio

Rivetto in acciaio

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Squadra di precisione

Squadra di precisione

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filettatura fine metrica ISO 12474/DIN 912, acciaio 8.8

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filettatura fine metrica ISO 12474/DIN 912, acciaio 8.8

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A4-70

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A4-70

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8

Spesso acquistato insieme a
Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Detergente per freni

Detergente per freni

Rotoli carta

Rotoli carta

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST